Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2014216
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042547
EAN/GTIN:
     8715946529493
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotos können die Erinnerung an besondere Momente in einem Augenblick wieder zum Leben erwecken. Mit diesem erschwinglichen Hochglanz-Fotopapier holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus. Sie müssen nicht lange überlegen: Mit diesem preiswerten und gleichzeitig hochwertigen Fotopapier können Sie alle Ihre Lieblingsfotos drucken.
Epson - Glänzend - 102 x 152 mm - 200 g/m² - 50 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-2850, 2851, 2856, 4850; EcoTank Photo ET-8500; EcoTank Pro ET-5800
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
102 x 152 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson L385, L555, L565 ¦ Epson Artisan 1430, 635, 730, 837 ¦ Epson EcoTank ET-1110, ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750 ¦ Epson EcoTank Photo ET-8500 ¦ Epson EcoTank Pro ET-5800 ¦ Epson Expression ET-2710 ¦ Epson Expression Home XP-100, XP-200, XP-200 Small-in-One, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-220, XP-225, XP-235, XP-235A, XP-240, XP-245, XP-247, XP-300, XP-300 Small-in-One, XP-310, XP-314, XP-320, XP-324, XP-33, XP-342, XP-345, XP-400, XP-400 Small-in-One, XP-405, XP-410, XP-415, XP-420, XP-422, XP-424, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-530 ¦ Epson Expression Home HD XP-15000 ¦ Epson Expression Photo HD XP-15000, XP-55, XP-850, XP-860, XP-950 ¦ Epson Expression Premium XP-510, XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-600, XP-6000, XP-6005, XP-610, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-700, XP-710, XP-800, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers ¦ Epson Stylus NX130, NX230 Small-in-One, NX430 Small-in-One, NX635 ¦ Epson SureColor P706, SC-P405 ¦ Epson WorkForce 435, 525, 545, 625, 645, 7010, 845, ET-4500 EcoTank, ET-4700, WF-100, WF-100W, WF-2010W, WF-2510WF, WF-2520, WF-2520NF, WF-2530, WF-2530WF, WF-2540, WF-2540WF, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-2810, WF-3520, WF-3520DWF, WF-3530, WF-3530DTWF, WF-3540, WF-3540DTWF, WF-3620, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7510, WF-7520, WF-7610, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF, WF-7720, WF-7725, WF-7840, WF-7845 ¦ Epson WorkForce Pro WF-3725, WF-4630, WF-4630DWF, WF-4640, WF-4640DTWF, WF-4745, WF-4835, WF-5190, WF-5190DW, WF-5690, WF-5690DWF, WF-6090DW, WF-6590DWF, WF-R5190 DTW Flex, WF-R5190 DTW Flex BAM, WF-R5690 DTWF Flex BAM, WF-R5690DTWF Flex, WF-R8590 D3TWFC Flex, WF-R8590 DTWFC Flex, WF-R8590DTWF Flex, WP-4090, WP-4530, WP-4540, WP-4590
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 10,10*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 10,78*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 11,00*
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 15,31*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 196,48*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 422,13*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 200,31*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 277,74*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 302,36*
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 238,09*
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 93,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.