Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4831981
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042539
EAN/GTIN:
     8715946529448
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotos können die Erinnerung an besondere Momente in einem Augenblick wieder zum Leben erwecken. Mit diesem erschwinglichen Hochglanz-Fotopapier holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus. Sie müssen nicht lange überlegen: Mit diesem preiswerten und gleichzeitig hochwertigen Fotopapier können Sie alle Ihre Lieblingsfotos drucken.
Epson - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 50 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-2850, 2851, 2856, 4850; EcoTank Photo ET-8500; WorkForce Pro WF-C5790
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson L385, L555, L565 ¦ Epson Artisan 1430, 635 ¦ Epson EcoTank ET-1110, ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750 ¦ Epson EcoTank Photo ET-8500 ¦ Epson EcoTank Pro ET-5800 ¦ Epson Expression ET-2710 ¦ Epson Expression Home XP-100, XP-200, XP-200 Small-in-One, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-220, XP-225, XP-235, XP-235A, XP-240, XP-245, XP-247, XP-300, XP-300 Small-in-One, XP-310, XP-314, XP-320, XP-324, XP-33, XP-342, XP-345, XP-400, XP-400 Small-in-One, XP-405, XP-410, XP-415, XP-420, XP-422, XP-424, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-530 ¦ Epson Expression Home HD XP-15000 ¦ Epson Expression Photo HD XP-15000, XP-55, XP-850, XP-860, XP-950 ¦ Epson Expression Premium XP-510, XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-600, XP-6000, XP-6005, XP-610, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-700, XP-710, XP-800, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers ¦ Epson Stylus NX130, NX230 Small-in-One, NX430 Small-in-One, NX635 ¦ Epson SureColor P706, SC-P405 ¦ Epson WorkForce 435, 545, 645, 7010, 845, ET-4500 EcoTank, ET-4700, WF-100, WF-100W, WF-2010W, WF-2510WF, WF-2520, WF-2520NF, WF-2530, WF-2530WF, WF-2540, WF-2540WF, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-2810, WF-3520, WF-3520DWF, WF-3530, WF-3530DTWF, WF-3540, WF-3540DTWF, WF-3620, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7510, WF-7520, WF-7610, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF, WF-7720, WF-7725, WF-7840, WF-7845 ¦ Epson WorkForce Pro WF-3725, WF-4630, WF-4630DWF, WF-4640, WF-4640DTWF, WF-4745, WF-4835, WF-5190, WF-5190DW, WF-5690, WF-5690DWF, WF-6090DW, WF-6590DWF, WF-C5790DWF, WF-C5790DWF BAM, WF-C5790DWF Power PDF, WF-R5190 DTW Flex, WF-R5190 DTW Flex BAM, WF-R5690 DTWF Flex BAM, WF-R5690DTWF Flex, WF-R8590 D3TWFC Flex, WF-R8590 DTWFC Flex, WF-R8590DTWF Flex, WP-4090, WP-4590
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,3666* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 197,79*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 425,21*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 202,95*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 278,33*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 305,34*
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 238,12*
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 93,78*
Zubehör
Epson
C11CG02401
ab € 323,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.