Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 27XL 10.4 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4831908
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27124010
EAN/GTIN:
     8715946626741
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Epson 27XL - 10.4 ml - XL - Cyan - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
10.4 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
XL
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1100 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 123,81*
Zubehör
Epson
C11CH45402
ab € 193,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.