| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4830893 Herst.-Nr.: MDP2DVIMM6W EAN/GTIN: 6403148872937 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter / Konverter für PC / Mac - 1920x1200 - Weiß - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 1.82 m - Daumenschrauben - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Weiß | | Besonderheiten | Daumenschrauben | | Länge | 1.82 m | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1,8m |
| | |
| |