| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4830891 Herst.-Nr.: MDP2DVIMM6B EAN/GTIN: 0065030851466 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter / Konverter für PC / Mac - 1920x1200 - Schwarz - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 1.82 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1.82 m | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1,8m |
| | |
| |