Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bildschirmständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4803932
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MS80B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Komfortables Arbeiten ohne Beschwerden: Der 3M Monitorständer bringt Ihren Computermonitor auf eine komfortablere Sichthöhe und entlastet so Nacken und Augen. Stellen Sie die Höhe Ihres Computermonitors ergonomisch korrekt ein und maximieren Sie den Platz auf Ihrem Schreibtisch - mit dem einstellbaren Monitorständer von 3M.
3M - Bildschirmständer - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Bildschirmständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
38.1 cm - 30.4 cm - 15 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.