Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 230-800011-140 Herst.-Nr.: 800011-140 EAN/GTIN: 6213759777541 |
| |
|
| | |
| Zebra True Colours-Kartendruckerfarbbänder erzeugen hochwertige Ausweisdokumente und verlängern die Lebensdauer Ihrer Drucker und Karten. Zebra ix Series YMCKO - YMCKO - Farbband - für ZXP Series 1 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Gelb, Magenta, Cyan, Schwarz, Overlay) | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 1 | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | | Ergiebigkeit | Bis zu 100 Bilder | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra ZXP Series 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 230 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,27* | € 30,24* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 22,96* | € 30,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,31* | € 32,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 25,84* | € 35,09* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 27,14* | € 36,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 230 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 230 | | Versand: Lager 230 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 230 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|