Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Dual SmartCard Reader D321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4800729
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-F321-L100
EAN/GTIN:
     4053026428279
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Fujitsu Dual SmartCard Reader D321 - RFID-Leser / SmartCard-Leser - USB - Schwarz - für ESPRIMO D556, D756/E94, D757, D757/E94, D956, D957, D957/E94, P556, P956/E94, P957, PH556
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
195 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
RFID-Leser / SmartCard-Leser - mit Kontakt/ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 7816, EN 60950, ISO 14443 type A, RoHS, WEEE, ISO 14443 type B, ISO 15693, ISO 7816-1, ISO 7816-4
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Windows 8
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550, R940 POWER, W530, W530 POWER, W550, W550 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO D556/2/E85+, D556/E85+, D556/E90+, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, P520 E85+, P556 E85+, P556 E90+, P556/2/E85+, P756 E85+, P756 E90+, P756 E94+, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/power, PH556
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 9-poliger USB-Header
Erweiterungssteckplätze
1 x Smart Card
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm)
Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.