Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Rolle (27,9 cm x 9,65 m)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4798116
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     66411E
EAN/GTIN:
     3130630664116
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Exacompta - Rolle (27,9 cm x 9,65 m) - 70 g/m² - 1 Rolle(n) Normalpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (27,9 cm x 9,65 m)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
70 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.