Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Ergonomische Maus HE Break


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4782543
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHEWL
EAN/GTIN:
     8719274491613
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die R-Go HE Break Mouse ist eine ergonomische vertikale Maus mit integrierter Pausensoftware. Diese intelligente Maus hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine Pause ist. Die ergonomische R-Go HE Break Maus hat ein vertikales Design, sodass Sie die Maus automatisch mit dem Unterarm statt nur mit der Hand bewegen. Dies beugt Überbelastungsbeschwerden, wie RSI, vor. Die HE Break-Maus hat eine runde Form, sodass die Hand und das Handgelenk eine natürliche, entspannte Haltung haben. Die Maus liegt bequem in Ihrer Hand und unterstützt alle Finger. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wir haben verschiedene Versionen und Größen zur Verfügung, sodass die Maus für jede Hand passt. Die LED-Farbsignale in der Maus zeigen Ihnen, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Die Maus hilft Ihnen dabei, häufiger Pausen einzulegen. Wichtige Unterbrechungen, die helfen, Überbelastung zu vermeiden. So wird der Blutkreislauf angeregt und bleiben Sie fit bei der Arbeit. Während der Bedienung der Maus wechselt die LED die Farbe, ähnlich wie eine Ampel. Grün bedeutet "Sie arbeiten auf gesunde Weise", Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Durch diese subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem (Pausen-)Verhalten. Dieses Produkt funktioniert mit der R-Go Break Pausensoftware, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 ausgezeichnet wurde. Laden Sie den kostenlosen Break LED-Steuerung hier herunter.
R-Go Ergonomische Maus HE Break - Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
57 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, vertikaler Griff, einstellbare Dichte
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Leistung
400/800/1200/1600/2400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.3 cm
Transporttiefe
13.4 cm
Transporthöhe
9.2 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,0989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,1711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapoo
00226044
ab € 31,00*
Zubehör
Rapoo
00226039
ab € 27,77*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700117
ab € 108,46*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700135
ab € 376,87*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700115
ab € 144,88*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700136
ab € 189,43*
Zubehör
BLOODY
A60
ab € 31,92*
Zubehör
BLOODY
A90
ab € 32,24*
Zubehör
Canyon
CNS-CMSW21BR
ab € 4,00*
Zubehör
Canyon
CNS-CMSW21CL
ab € 4,01*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-PRO-WHITE
ab € 88,44*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-PRO-BLACK
ab € 102,68*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-WHITE
ab € 72,21*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-BLUE
ab € 72,22*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-BLACK
ab € 72,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.