Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
CHERRY XTRFY M64 Wireless
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-120683125
Hersteller:
CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
CX-M64W-WHITE
EAN/GTIN:
7340086914635
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Die M64 Wireless-Maus hat eine neu gestaltete ergonomische Form, die den Halt und die Kontrolle verbessert. Unglaublich leicht. Leistung, auf die selbst die größten E-Sport-Wettkämpfer vertrauen.
PERFEKTIONIERT FÜR ESPORTS.
Als Nachfolgemodell der beliebten M4 Maus verfügt die M64 Wireless über eine völlig neu gestaltete ergonomische Form, die den Halt und die Kontrolle verbessert. Sie ist unglaublich leicht und eignet sich optimal für Gaming-Wettkämpfe. Leistung, auf die selbst die größten Esport-Wettkämpfer vertrauen.
EINZIGARTIGE ERGONOMISCHE FORM MIT ULTRAFLACHER FRONT.
CHERRY XTRFY hat die M64-Serie mit dem Feedback einiger der weltweit bekanntesten Profi-Gamer entwickelt, um eine perfekte ergonomische Form zu erzielen. Als Weiterentwicklung der M4 verfügt die M64-Maus über ein überarbeitetes Design für besseren Halt, einschließlich einer angepassten Seitenwölbung, Tastenrillen und einer besonders niedrigen Vorderseite, sodass du deine Finger näher an das Pad bewegen kannst – für mehr Präzision bei jeder Bewegung.
KABELLOSE LEISTUNG AUF ESPORT-NIVEAU.
Aufgrund seiner Wurzeln im Esport konzentriert sich CHERRY XTRFY vor allem auf Leistung. Die M64-Serie verfügt über drahtlose Technologie, die über Jahre weiterentwickelt wurde und absolute Bewegungsfreiheit ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit bietet. In Kombination mit Pixarts leistungsstarkem 3395-Sensor hält dich nichts zurück.
MASSIVES GEHÄUSE. KABELLOS. IMMER NOCH NUR 53 GRAMM LEICHT.
Obwohl sie kabellos ist und über einen 300-mA-Akku sowie ein lochfreies Gehäuse verfügt, ist die M64 Wireless unglaublich leicht. Mit einem Gewicht von nur 53 Gramm ist sie optimal für kompetitives Gaming und bietet schnelle und präzise Bewegungen ohne Kontrollverlust.
75 STUNDEN AKKULAUFZEIT. EINMAL LADEN UND DURCHSPIELEN.
Mit dem Akku bist du auch bei LANs und Marathonstreams, die das ganze Wochenende dauern, ununterbrochen mit dabei, dank einer Spielzeit von bis zu 75 Stunden pro Aufladen. Und während deine Maus kurz auflädt, kannst du mit dem flexiblen CHERRY XTRFY EZcord®-Ladekabel ungehindert weiterspielen.
DIE 6. GENERATION.
Diese Maus ist Teil der 6. Generation von CHERRY XTRFY-Mäusen, einer Reihe von Spitzenmodellen, die dir die Leistung bieten, die du benötigst, um beim Spielen dein Bestes zu geben. Wenn du eine ergonomisch geformte Maus suchst, entscheide dich für die M64. Du bevorzugst eine symmetrische Form? Dann ist die M68 die richtige Wahl. Beide Versionen sind kabellos und als 1000-Hz- und 8000-Hz-Modelle (Pro) für modernste Leistung erhältlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
283 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht
53 g
Energie
Energiequelle
Batterien
USB Typ-C Ladeport
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
75 h
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Produktfarbe
Blau, Türkis, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Daumenauflage
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegung Auflösung
26000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
650 ips
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
computermaus weiß
,
cordless maus
,
mouse bluetooth funk
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 98,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,38*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.