Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Laptop Mainstream WDBMYH0010BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4776697
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMYH0010BNC-ERSN
EAN/GTIN:
     5054629054963
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Laptop Mainstream WDBMYH0010BNC - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
110 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.