Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305X 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 305X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 305X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 305X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     643-173524
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE410XD
EAN/GTIN:
     8871113156494
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 305X LaserJet Druckkassetten im Doppelpack liefern professionelle Qualität und bieten ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als einzeln gekaufte Kassetten. Mehr drucken. Mehr sparen. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine neue Druckkassette zur Hand haben.
HP 305X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE410XD) - für LaserJet Pro 300 color M351a, 300 color MFP M375nw, 400 color M451, 400 color MFP M475
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
21.8 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
1.8 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.44 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 300 M351a, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, MFP M375nw, MFP M475dn, MFP M475dw
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 160,71*
€ 197,23*
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 167,74*
€ 200,26*
30 Tage
1
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 170,86*
€ 201,99*
16 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 3,90*
ab € 172,18*
€ 203,57*
32 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 176,29*
€ 208,07*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 197,23*
€ 234,70
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 188,34*
€ 224,12
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 178,25*
€ 212,12
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 169,69*
€ 201,93
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 160,71*
€ 191,24
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.