Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Fighter II FS0443E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4765594
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS0443E
EAN/GTIN:
     5032548103320
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Die MSI Z87 MPOWER Motherboards sind mit allen wichtigen Eigenschaften ausgestattet um das Maximale aus deinem System heraus zu holen. Vom verbesserten PWM- und Kühlungsdesign bis zu den wesentlichen Features, die dir erlauben ohne große Umstände stabile Top-Leistung zu erreichen. Die OC-Zertifizierung umfasst einen Military Class Burn-In Test für Motherboards. Einen Prime95-Stresstest über 24 Stunden mit einer stark übertakteten CPU zu überstehen ist für sich schon eine Leistung, das Ganze aber ohne jegliche Motherboard-Kühlung zu meistern, gelingt nur den besten Motherboards. Ein MPOWER -Motherboard, dass diesen Test erfolgreich besteht, kann jede Übertaktungssituation aushalten. Military Class 4 ist der nächste Schritt im Bereich qualitativ hochwertiger Komponenten. Hi-c Caps, Super Ferrit Spulen und Feststoffkondensatoren (Solid Caps) stellen sicher, dass dein PC unter Extrembedingungen stabiler läuft. Ein Hi-c Cap ist ein sehr kleiner aber zugleich super-effizienter Kondensator. Hi-c Caps bieten durch die kleine Bauweise mehr Raum für die CPU-Kühlung und bieten eine bis zu 93 prozentige Energieeffizienz. Dank Hi-c Caps sind MSI Mainboards die energieeffizienzen auf dem Markt. Dark Caps mit Aluminiumkern garantieren eine besonders hohe Laufzeit der Highend-Motherboards von 10 Jahren sowie einen niedrigen ESR (äquivalenter Serienwiderstand). Die Super Ferritspulen (SFC) verwenden einen durchlässigen Ferritkern. Im Vergleich zu einer normalen Spule arbeiten die Super Ferritspulen bei einer um 35° niedrigeren Temperatur mit einer 30% höheren Strombelastbarkeit. Davon profitiert die Energieeffizienz und die Stabilität des Mainboards unter Übertaktungsbedingungen wesentlich. Den Kern von Military Class 4 bilden wesentlichen Grundbestandteile, die für eine hohe Stabilität unter extremen Bedingungen sorgen. Sicherer Schutz bei Feuchtigkeit und hohen Temperaturen garantiert das Überleben deines Systems auch in besonders widrigen Situationen. Die neue Struktur des PCB's limitiert außerdem die EMV-Strahlung. Alle Anschlüsse und Steckverbinder sind gegen ESD geschützt und verhindern damit einen Kurzschluss zuverlässig. Das OC-PCB der MSI overclocking Motherboards besitzt ein komplett neues Design mit bis zu 50% mehr PCB Schichten. Damit war es möglich die PCB-Layer für die Übertaktung zu optimieren. Die Leitungen für die Stromversorgung sind von den Signalleitungen isoliert, wodurch Leistung und Energieeffizienz steigen und außerdem Interferenzen wirksam vermieden werden. Damit sind MSI Übertaktungs-Motherboards für höhere Stabilität unter Extrembedingungen gerüstet. DigitALL Power bietet eine digitale Steuerung der Rückkopplung durch einen DigitALL PWM Controller. Damit werden exakte Spannungen geliefert und der Stromverbrauch reduziert. Durch die Umsetzung von digitaler Rückkopplung anstelle von analoger Rückkopplung wird außerdem die Möglichkeit zur Load Line Calibration (LLC) geschaffen. Neben der coolen Optik, bietet das MPOWER-Kühldesign das höchste Übertaktungspotential auch unter schwierigsten Umständen. Da es für den Betrieb bei niedriger Belüftung ausgelegt ist, stellt es nicht zuletzt auch die ideale Basis für Flüssigkühlungen dar. Eine kleine Auswahl an nützlichen Tools, die für die beste Leistung sorgen. Diese Features verbessern die Stabilität, helfen bei der Fehlersuche und lassen dich dein System überwachen und verwalten. Dadurch kannst du dich ganz dem Übertaktungserfolg widmen. Der Hardware Monitor erlaubt die Einstellung aller am Motherboard angeschlossenen Lüfter. Ein grafisches Interface zeigt dabei übersichtlich den aktuellen Status an. Dieses besondere Feature zeigt dem Anwender alle Anschlüsse und die verbundenen Geräte an. Falls ein Gerät eine schlechte Verbindung zum Motherboard hat, können Sie das mit dem Board Explorer einfach erkennen. Mit OC-Profilen kannst du schnell und einfach zwischen bis zu 8 gespeicherten Profilen wechseln. Die Unterschiede zwischen den Profilen können einfach mit den aktuellen Einstellung
Phoenix Fire Fighter II FS0443E - Safe zur Medienaufbewahrung - weiß, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
65.5 cm
Tiefe
56 cm
Höhe
114.5 cm
Gewicht
208 kg
Farbe
Weiß, RAL 9003
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Produktmaterial
Verzinkter Stahl
Packungsinhalt
Höhenverstellbare Ablage, Schublade
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, feuerfest, Kratzschutz, elektronisches Schloss, Alarm, schlagfest, verschließbares Schubfach, "Slam Action"-Automatikverriegelungsmechanismus, Dual Control, versteckter Code, verschlüsselter Code
Kennzeichnung
UKAS, NT Fire 017-120, DIP120 - 60DM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.421,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,21*
€ 1.938,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,84*
€ 1.890,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.581,69*
€ 1.882,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,00*
€ 1.793,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.501,32*
€ 1.786,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,68*
€ 1.754,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,28*
€ 1.691,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0441E
ab € 446,54*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0442E
ab € 560,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.