Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS0442E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS0442E
EAN/GTIN:
     5032548103313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE FIGHTER FS0442E setzt neue Maßstäbe im Brand- und Sicherheitsschutz und ist ein idealer Tresor für kleine bis mittelständische Unternehmen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach Swedish NT Fire 017 - 90 Paper, bietet bis zu 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. AUSSTATTUNG - Jeder Tresor wird komplett mit höhenverstellbarem Fachboden und abschließbarer Geld-/Wertschublade geliefert. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit R3 Hochsicherheits- und benutzerfreundlichem elektronischem Schloss mit klarer LED-Anzeige. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, verfügt das Schloss auch über Dual Control, versteckten Code und verschlüsselten Code. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Innen Abmessung (mm):
670 x 380 x 330
Batterien mitgeliefert:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Schlüsselhaken:
3
Produkt-Serie:
FS0440-Serie
Anz. Regale:
1
Feuerschutz (Papier):
90 Minuten
Auszüge:
1
Montage an:
Boden
Typ der Batterien:
4 x AAA
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Sturzgetestet:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Batterien erforderlich:
Ja
Produktname:
Fire Fighter
Äußere Abmessung (mm):
820 x 520 x 520
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Farbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,18*
€ 772,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,97*
€ 696,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,03*
€ 664,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0441E
ab € 445,24*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0443E
ab € 1.416,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.