| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4765592 Herst.-Nr.: FS0441E EAN/GTIN: 5032548103306 |
| |
|
| | |
| Die Dokumententresore der Serie Fire Fighter II bieten idealen Feuerschutz für Dokumente in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Serie besteht aus modernen, sicheren, kompakten und dennoch geräumigen, 90-120 Minuten feuerbeständigen Feuerschutztresoren. Der Tresorkorpus der FS0440E Serie ist hergestellt aus galvanisierten Stahlplatten mit einer praktisch luftdichten, gewölbten und eingelassenen Tür, die Feuer- und Hitze vom Inneren des Tresors fernhält. Darüber hinaus ist jeder Tresor mit einem erstaunlich schwer entflammbaren Material isoliert, das aktiv Wärme abstößt. Jeder Phoenix Fire Fighter II Safe ist mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden ausgestattet, um Ihren Anforderungen bezüglich der Aufteilung des Innenraums entsprechen zu können. Dieser attraktive Safe ist ideal zur sicheren Aufbewahrung Ihrer wichtigsten Dokumente, wie z.B. Versicherungspolicen, Pässen/Reisepässen, Wertpapieren etc. Phoenix Fire Fighter II FS0441E - Safe zur Medienaufbewahrung - weiß, RAL 9003 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 50 cm | | Tiefe | 50 cm | | Höhe | 72 cm | | Gewicht | 89 kg | | Farbe | Weiß, RAL 9003 | | Produkttyp | Safe zur Medienaufbewahrung | | Produktmaterial | Verzinkter Stahl | | Packungsinhalt | Höhenverstellbare Ablage, Schublade | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, feuerfest, Kratzschutz, elektronisches Schloss, Alarm, schlagfest, verschließbares Schubfach, "Slam Action"-Automatikverriegelungsmechanismus, Dual Control, versteckter Code, verschlüsselter Code | | Kennzeichnung | UKAS, DIP120 - 60DM, NT Fire 017-90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank |
| | |
| |