Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 2 x external USB 3.0, 2 x internal SATA 6 Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4762964
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89359
EAN/GTIN:
     4043619893591
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports und zwei interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Docking Station, Card Reader, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen.
Delock PCI Express Card > 2 x external USB 3.0, 2 x internal SATA 6 Gb/s - Speicher/USB3.0-Controller - USB 3.0 / SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher/USB3.0-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 2.0 x4
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Schnittstelle
USB 3.0 / SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA (innerhalb) ¦ 2 x USB 3.0 - USB Typ A (außerhalb)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.