Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 727 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-4761859
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3P20A
EAN/GTIN:
     8871119637553
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 727 Designjet Tintenpatronen wurden zusammen mit Ihrem HP Designjet Drucker als optimiertes Drucksystem konzipiert. Original HP Tinten reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Produktivität. Dank gestochen scharfer, schnell trocknender, wischfester Ausdrucke können Druckjobs schneller abgewickelt werden.
HP 727 - 130 ml - Magenta - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T1500, T1530, T2500, T2530, T920, T930
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20.2 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
250 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
210 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T1530, T1530 PostScript, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T2530, T2530 PostScript, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, T930, T930 PostScript
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.