Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D203U Ultra High Yield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D203U Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D203U Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D203U Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D203U Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4756541
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D203U/ELS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung MLT-D203U - Ultra High Yield - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ProXpress M4020ND, M4020NX, M4070FR, M4070FX, M4072FD, M4075FX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.1 cm
Transporttiefe
26.1 cm
Transporthöhe
17.6 cm
Transportgewicht
1.85 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Ultra High Yield
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress M4020ND, M4020NX, M4070FR, M4070FX, M4072FD, M4075FX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.