Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D203E Besonders hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D203E Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D203E Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D203E Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4756540
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D203E/ELS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung MLT-D203E - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ProXpress M3820, M3870, M4020, M4070, M4072, M4075
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.1 cm
Transporttiefe
27.1 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
1.63 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress M3820D, M3820DW, M3820ND, M3870FD, M3870FW, M4020ND, M4020NX, M4070FR, M4070FX, M4072FD, M4075FX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.