Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Lachsfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4750465
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1892
EAN/GTIN:
     3329680189209
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke.
Clairefontaine Trophée - Lachsfarben - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rosa
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Lachsfarben
Enthaltene Menge
500 Blatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02236* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1762C
ab € 12,31*
Sonstiges
Clairefontaine
1886C
ab € 12,39*
Sonstiges
Clairefontaine
1898
ab € 12,31*
Sonstiges
Clairefontaine
1253
ab € 11,25*
Sonstiges
Clairefontaine
1254
ab € 11,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1880
ab € 11,18*
Sonstiges
Clairefontaine
1255
ab € 11,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1998
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1256
ab € 11,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1260
ab € 11,08*
Sonstiges
Clairefontaine
1996
ab € 11,11*
Sonstiges
Clairefontaine
1888
ab € 10,87*
Sonstiges
Clairefontaine
1889
ab € 10,74*
Sonstiges
Clairefontaine
1881
ab € 10,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1895
ab € 12,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.