Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Ultra White


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4750454
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1843
EAN/GTIN:
     3329680184303
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Die seidenmatte, homogene Oberfläche vom DCP lässt eine gleichmäßge Tonerverteilung zu. Dadurch erreichen Sie eine bessere Bildwiedergabe. Die hohe Glätte vom DCP garantiert: glänzende Ausdrucke, tolle Fotoabbildungen, kontrastreiche Drucke, lebendige Farben. Das Farbspektrum wird voll ausgeschöpft mit zarteren Farbverläufen.
Clairefontaine DCP - Ultra White - A3 (297 x 420 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Ultra White
Enthaltene Menge
250 Blatt
Medienweiße
170
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04368* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,17*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 11,71*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,94*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,65*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,09*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,51*
Ähnlich
Mondi
88008635
ab € 9,36*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.