Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-DRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4744508
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100614
EAN/GTIN:
     5052183344780
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Seiko Instruments SLP-DRL - Weiß - 54 x 70 mm 320 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 320) Namensetiketten - für Smart Label Printer 420, 430
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
54 x 70 mm
Medientyp
Namensetiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
320
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
320 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 420, 430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 6,625*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,36*
Zubehör
Seiko
SLP-2RLH
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.