Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unityoffice 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unityoffice 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     C1002-4737508
Hersteller:
     Unityoffice CompaTech
Herst.-Nr.:
     38110006
EAN/GTIN:
     4250497100134
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Unityoffice - 5er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-8Bk, Canon CLI-8C, Canon CLI-8M, Canon CLI-8Y, Canon PGI 5Bk) - für Canon PIXMA iP4500, iP5300, MP520, MP600, MP610, MP810, MP960, MP970, MX850, Pro9000
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon CLI-8Bk, Canon CLI-8C, Canon CLI-8M, Canon CLI-8Y, Canon PGI 5Bk
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
5er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 26 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 13 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 13 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 13 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 13 ml
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, MP500, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX850, Pro9000, Pro9000 Mark II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.