Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unityoffice Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unityoffice Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-4737477
Hersteller:
     Unityoffice CompaTech
Herst.-Nr.:
     38110056
EAN/GTIN:
     4250497109342
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Unityoffice - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-521C, Canon CLI-521M, Canon CLI-521Y, Canon PGI-520BK) - für Canon PIXMA iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon CLI-521C, Canon CLI-521M, Canon CLI-521Y, Canon PGI-520BK
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 20 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 10 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 10 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 10 ml
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.