| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4737381 Herst.-Nr.: 24B6213 EAN/GTIN: 1220319917700 |
| |
|
| | |
| Kapazitätsangabe basierend auf einer Deckung von ca. 5 %: bis zu 10.000 Seiten. Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Lexmark M1140, M1140+, XM1140 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark M1140, M1140+, XM1140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner |
| | |
| |