Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B EX4D2-GS12-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4737379
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168781
EAN/GTIN:
     4059312044697
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Toshiba TEC B-EX4D2-GS12-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt - 203 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, TPCL
Funktionen
Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 305 mm/Sek - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Kix (Niederländische Post), RM4SCC
Schriftarten
Outline
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Beschriftungsetiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm x 1498 mm
Max. Drucklänge
1498 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm x 10 mm
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
116 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
15 Watt
Energierverbrauch Sleep
5.7 Watt
Flash-Speicher
Flash-Speicher
16 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.8 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
17 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
19 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,56*
€ 921,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,57*
€ 916,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,67*
€ 912,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,73*
€ 888,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,96*
€ 835,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
0TSBC0145001F
ab € 203,01*
Zubehör
Toshiba
18221165327
ab € 73,43*
Zubehör
Toshiba
18221165319
ab € 224,78*
Zubehör
Toshiba
18221165332
ab € 66,54*
Zubehör
Toshiba
18221165333
ab € 65,20*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0112401F
ab € 30,49*
Zubehör
Toshiba
18221165336
ab € 22,39*
Zubehör
Toshiba
18221165317
ab € 394,94*
Zubehör
Toshiba
18221165331
ab € 66,68*
Zubehör
Toshiba
6BC02233900
ab € 186,87*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR009
ab € 1.009,11*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR005
ab € 518,52*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.