| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4736531 Herst.-Nr.: MLT-D116L/ELS EAN/GTIN: 8806085454767 |
| |
|
| | |
| Samsung MLT-D116L - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Xpress M2625, M2675, M2825, M2835, M2875, M2885 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 3000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung Xpress M2625, M2625D, M2675F, M2675FN, M2825DW, M2825ND, M2835DW, M2875FD, M2875FW, M2875ND, M2885FW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung schwarz, samsung lasertoner, lasertoner |
| | |
| |