Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Computer Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4729371
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12247
EAN/GTIN:
     4004360122477
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch) in einfacher Ausführung, und mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6" bedruckt. Holzfreies Qualitätspapier in 60 g/m und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten.
Sigel Computer Paper - Perforiert - grüne Linien - 305 x 240 mm - 60 g/m² - 2000 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ECF
Media
Mediengrößen
305 x 240 mm
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
60 g/m²
Medienfarbe
Grüne Linien
Enthaltene Menge
2000 Blatt
Perforation
Perforiert
Umweltschutzstandards
Elementar chlorfrei
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02133* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.