Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-766078 Herst.-Nr.: 32243 EAN/GTIN: 4004360322433 |
| |
|
| | |
| Selbstdurchschreibendes, 3faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), weiß, ohne Druck. Das Erstblatt hat eine Grammatur von 60 g/m , der erste Durchschlag 53 g/m und der zweite Durchschlag hat eine Grammatur von 57 g/m . Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 600 Sätze pro Karton enthalten. Sigel Computer Paper - Perforiert - 305 x 240 mm - 60 g/m² - 600 Rolle(n) zweilagiges selbstdurchschreibendes Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ECF | Media | Mediengrößen | 305 x 240 mm | | Medientyp | Zweilagiges selbstdurchschreibendes Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 60 g/m² | | Merkmale | Gelocht | | Enthaltene Menge | 600 Rolle(n) | | Perforation | Perforiert | Umweltschutzstandards | Elementar chlorfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjetpapierrolle, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, computerpapier sigel, plotterpapier, endlospapier a4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 84,39* | € 109,04* | | | | | | | | | | | | pro Karton | € 5,50* | ab € 92,95* | € 121,64* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 84,05* | € 122,40* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 5,99* | ab € 94,49* | € 125,11* | | | | | | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 102,96* | € 132,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 600 Blätter (ab € 0,14065* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|