Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax I-Class Mark II I-4606e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4725813
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     I16-00-46000007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bei der I-Class Mark II handelt es sich um eine Familie aus Barcodedruckern der Mittelklasse für die industrielle Anwendung, die für eine breite Palette an industriellen Barcode- Druckanwendungen konzipiert sind. I-Class-Drucker haben in der Branche einen legendären Ruf als die Drucker mit der besten Druckqualität in dieser Kategorie. Sie übertreffen mit ihrer Zuverlässigkeit, Leistung und einfachen Integration, die einzigartig in der Branche sind, alle Erwartungen - und das zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die I-Class Mark II-Drucker sind als Mittelklassedrucker für die industrielle Anwendung zwischen dem kompakten M-Class Mark II und dem Hochleistungsmodell H-Class positioniert. Sie sind standardmäßig mit vielen Funktionen ausgestattet, die von der Konkurrenz nicht angeboten werden. Dazu gehören ein schnellerer Prozessor, größerer Speicher, eine große Auswahl an Kommunikationsschnittstellen, ein intelligenter Druckkopf mit resistenter Beschichtung und besserer Abriebfestigkeit und die OPTIMedia-Funktion, die zur optimalen Druckqualität automatisch die Heiz- und Geschwindigkeitseinstellung auswählt. Benutzer werden zudem einen erheblich geringeren Stromverbrauch feststellen. Die I-Class Mark II sind die idealen Drucker für den Versand und den Wareneingang, für die Produktidentifizierung, Medikamentenetikettierung und Inventarverfolgung.
Datamax I-Class Mark II I-4606e - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 600 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - parallel, USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
600 dpi
Druckersprache
DPL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Code 3 von 9, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, USD-8
Schriftarten
CG Times, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B
Schriftschnitt & Effekte
Fett, Spiegel, gedrehter Text
Prozessor
Prozessor
400 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,54 - 11,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material, Tickets, perforierte Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203.2 mm
Max. Druckbreite
105.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Max. Drucklänge
1397 mm
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm, 38.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.0635 mm - 0.254 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25.4 mm x 6.35 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3.0"/1.5" Media Hub
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Vista / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB (installiert) / 64 MB (Max)
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.05 cm
Tiefe
47.24 cm
Höhe
32.26 cm
Gewicht
20.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.758,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,50*
€ 3.436,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.866,38*
€ 3.410,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.802,85*
€ 3.335,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.771,13*
€ 3.297,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.758,75*
€ 3.282,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
OPT78-2909-01
ab € 74,16*
Zubehör
Datamax-O'Neil
DPO78-2394-01
ab € 358,45*
Zubehör
Datamax-O'Neil
DPO78-2394-02
ab € 443,78*
Zubehör
Datamax-O'Neil
OPT78-2295-02
ab € 812,90*
Zubehör
Datamax-O'Neil
OPT78-2302-01
ab € 131,39*
Zubehör
Datamax-O'Neil
OPT78-2885-01
ab € 89,56*
Zubehör
Datamax-O'Neil
OPT78-2887-01
ab € 106,73*
Zubehör
Datamax-O'Neil
OPT78-2888-01
ab € 69,83*
Zubehör
Datamax-O'Neil
OPT78-2889-01
ab € 164,80*
Zubehör
Datamax-O'Neil
OPT78-2905-01
ab € 140,30*
Zubehör
Datamax-O'Neil
PHD20-2281-01
ab € 1.099,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.