Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1816CMY Herst.-Nr.: CF372AM EAN/GTIN: 8871114030328 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie mehr drucken, hilft HP Ihrem Unternehmen mit einer Option, die für Kunden mit höheren Volumen an Farbdrucken entwickelt wurde – HP 3er-Pack LaserJet Tonerkartuschen – Druckkosten zu sparen. Sie erhalten dieselben konstanten und problemlosen Geschäftsdrucke in Fotoqualität von Original HP. Mit dieser praktischen Lösung für hohes Druckaufkommen erhalten Sie jeweils eine Farbtonerkartusche Cyan, Magenta und Gelb zu einem geringen Preis. HP 304A - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF372AM) - für Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 38.5 cm | | Transporttiefe | 32.7 cm | | Transporthöhe | 12.5 cm | | Transportgewicht | 2.7 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Patronenmerkmale | HP ColorSphere | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2800 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, hp toner 3 farben |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 282,37* | € 307,58* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 286,64* | € 307,80* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 286,85* | € 309,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 288,67* | € 309,82* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 289,58* | € 316,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 94,12334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|