Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-686574 Herst.-Nr.: CF371AM EAN/GTIN: 8871114030182 |
| |
|
| | |
| Mit HP 128A LaserJet Druckkassetten können Sie mehr drucken und sparen, ohne auf die Zuverlässigkeit von Original HP Produkten verzichten zu müssen. Die Dreierpacks – entwickelt für hohe Auflagen in Fotoqualität – sind eine praktische, besonders wirtschaftliche Option. HP 128A - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF371AM) - für Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw; LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.5 cm | | Transporttiefe | 30 cm | | Transporthöhe | 11 cm | | Transportgewicht | 2.4 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.8 g | Verschiedenes | Produkt-Recycling-Inhalt | 19 % | Media | Mitgeliefertes Zubehör | Recycling-Leitfaden | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1300 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1300 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1300 Seiten | | Patronenmerkmale | HP ColorSphere | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 1300 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw ¦ HP LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 165,41* | € 189,69* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 164,50* | € 190,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 167,05* | € 190,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 167,86* | € 190,42* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 168,49* | € 190,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|