Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Universal 110 Mikrometer


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     690-599919
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     NUN0800083
EAN/GTIN:
     5602024006102
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Die zertifizierte Leistung von Navigator bedeutet, dass es nur alle 10.000 Seiten einen Papierstau gibt, während es bei anderen Büropapiersorten fünf Papierstaus sind. Wenn man bedenkt, dass das Beheben eines Papierstaus je nach der Art des verwendeten Druckers oder Fotokopierers unter Umständen bis zu drei Minuten dauert, kann der Einsatz von Navigator zu einer Produktivitätssteigerung führen. Für Navigator wurde eine verbesserte Oberfläche entwickelt, die eine ausgezeichnete Druckqualität gewährleistet. Durch die Verbesserung der Tonerhaftung und -aufnahme maximiert Navigator das Druckergebnis – mit einer einzigen Patrone lassen sich so mehr Seiten drucken. Navigator-Papier ist im Durchschnitt um ein Drittel glatter als die meisten Büropapiere. Diese glattere Oberfläche sorgt für einen geringeren Toner-/ Tintenverbrauch und weniger Abrieb, wodurch an den Druckern weniger Schäden auftreten und die Lebensdauer der Bürogeräte verlängert wird. Unter dem Strich heißt dies: niedrigere Wartungskosten (die Maschinenteile müssen weniger oft ausgetauscht werden) und letzten Endes geringere Kosten pro gedruckter Seite.
Navigator Universal - 110 Mikrometer - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
110 Mikrometer
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
169
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4971
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,28*
€ 4,28*
3 Tage
9108
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 4,44*
2 Tage
13142
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 4,46*
3 Tage
28232
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,46*
€ 4,46*
8 Tage
115
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00856* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 8,07*
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 21,80*
Ähnlich
k.A.
943480
€ 6,17*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.