| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4691994 Herst.-Nr.: APHP88XLC EAN/GTIN: 4250164829979 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - cyan - (Alternative zu: HP HP No. 88 XL cyan, C9391AE). AgfaPhoto - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 88XL, HP C9391AE) - für HP Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 88XL, HP C9391AE | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1700 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone agfa, druckerpatrone, druckerpatrone cyan |
| | |
| |