Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 12.7 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     273-REZ321270023
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321270023
EAN/GTIN:
     4029126105921
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Renz - 12.7 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
12.7 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office line 2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht, binderücken
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 14,86*
€ 21,75*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 15,18*
€ 22,19*
1 Tag
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,77*
€ 22,49*
2 Tage
3
pro Paket
€ 4,50*
ab € 16,56*
€ 23,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,33*
€ 44,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.