Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz - 12.7 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2073130
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     321270023
EAN/GTIN:
     4029126105921
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

Übersicht

Kurzinfo  Renz - 12.7 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Chr. Renz
Hersteller Art. Nr.  321270023
Modell  
EAN/UPC  4029126105921

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Renz - 100 Stck. - Bindedraht
Produkttyp  Bindedraht
Format  A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße  12.7 mm
Anz. Ringe  23
Abstand  2:1
Medienfarbe  Weiß
Enthaltene Menge  100 Stck.
Kompatibel mit  Office line 2:1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Bindedraht
Format  A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße  12.7 mm
Anz. Ringe  23
Abstand  2:1
  
Media  
Medienfarbe  Weiß
Enthaltene Menge  100 Stck.
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Weiß
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Renz Office line 2:1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Bindedraht
Format:
A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße:
12.7 mm
Anz. Ringe:
23
Abstand:
2:1
Medienfarbe:
Weiß
Enthaltene Menge:
100 Stck.
Farbkategorie:
Weiß
Kompatibel mit:
Renz Office line 2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht weiß, binderücken draht, binderücken, 321270023, renz, weiß, drahtbinderücken, blatt, 12.7, ringe, stck., bindedraht, office, line, drahtbindercken, stck, drahtbindee127mmweiss100st, drahtbindee, weiss, 100st
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 22,05*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,02*
€ 22,06*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 16,58*
€ 23,28*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,28*
€ 25,04*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,98*
€ 37,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.