Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbinderücken 321270023 A4 12,7mm 23Ringe ws 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/736/a010736x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/736/a010736x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130003001
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321270023
EAN/GTIN:
     4029126105921
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ Drahtbinderücken Ring Wire® DIN A4 12,7mm weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ring Wire®
Typ des Binderückens:
23 Ringe
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12,7
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
105 Bl.
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken Ring Wire®
Ausführung der Teilung:
2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht weiß, binderücken draht, binderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 21,98*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,09*
€ 21,99*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 16,61*
€ 23,31*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,23*
€ 25,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,00*
€ 37,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.