Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbinderücken 321270023 A4 12,7mm 23Ringe ws 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-130003001
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321270023
EAN/GTIN:
     4029126105921
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ Drahtbinderücken Ring Wire® DIN A4 12,7mm weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ring Wire®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken Ring Wire®
Typ des Binderückens:
23 Ringe
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12,7 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
105 Bl.
Ausführung der Teilung:
2:1
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht weiß, binderücken draht, binderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 22,05*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,02*
€ 22,06*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 16,58*
€ 23,28*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,28*
€ 25,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,98*
€ 37,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.