Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 971 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 971 Gelb Original Druckerpatrone
HP 971 Gelb Original Druckerpatrone
HP 971 Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-4674293
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN624AE
EAN/GTIN:
     0886112877347
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 971 Officejet Tintenpatrone gelb liefert Farbdokumente in professioneller Qualität und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Arbeitsgruppen sparen Zeit durch konsistente Leistung und lange haltbare Ausdrucke.
HP 971 - Gelb - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA
Transportbreite
24.2 cm
Transporttiefe
7.2 cm
Transporthöhe
2.9 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.