| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4673738 Herst.-Nr.: 5302B001AA EAN/GTIN: 4960999787534 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon PFI-206 MBK - 300 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF6400, iPF6400SE, IPF6450 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 300 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF6400, iPF6400SE, IPF6450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |