Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sihl Maranello Photo Paper PE Satin 3620


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     107-369188
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12023597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Sihl Maranello Photo Paper PE satin 3620 ist opak weißes, mikroporös SuperDry-beschichtetes, beidseitig PE-befilmtes, "echtes" Fotobasispapier mit einer außergewöhnlich schnellen Tintentrocknung.
Sihl Maranello Photo Paper PE satin 3620 - Seidig - beschichtet - 195 Mikron - Opaque White - Rolle (91,4 cm x 30 m) - 198 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30 m)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
198 g/m²
Medienfarbe
Opaque White
Merkmale
Zweiseitig, sofort trocknend
Medienstärke
195 Mikron
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 140,42*
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 198,84*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 140,42*
€ 167,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,14*
€ 163,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 131,92*
€ 156,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,62*
€ 138,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,15*
€ 127,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.