Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sihl Maranello Photo Paper PE Satin 3620


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4664874
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12023591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Sihl Maranello Photo Paper PE satin 3620 ist opak weißes, mikroporös SuperDry-beschichtetes, beidseitig PE-befilmtes, "echtes" Fotobasispapier mit einer außergewöhnlich schnellen Tintentrocknung.
Sihl Maranello Photo Paper PE satin 3620 - Seidig - beschichtet - 195 Mikron - Opaque White - Rolle (61 cm x 30 m) - 198 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (61 cm x 30 m)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
198 g/m²
Medienfarbe
Opaque White
Merkmale
Zweiseitig, sofort trocknend
Medienstärke
195 Mikron
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,22*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 81,57*
€ 97,07
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 80,98*
€ 96,37
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 79,26*
€ 94,32
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 78,44*
€ 93,34
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 78,22*
€ 93,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.