Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4652876
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     62512E
EAN/GTIN:
     3130630625124
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Exacompta - Weiß - 240 x 279.4 mm 1000 Blatt zweilagiges selbstdurchschreibendes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
240 x 279.4 mm
Medientyp
Zweilagiges selbstdurchschreibendes Papier
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Gelocht
Enthaltene Menge
1000 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
65511E
ab € 38,10*
Sonstiges
Exacompta
62111E
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.