Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 802SM Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4647086
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     80C2SM0
EAN/GTIN:
     1220319916390
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus bis zu 2.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark 802SM - Magenta - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CX310dn, CX310n, CX410de, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510dhe, CX510dthe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
220 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CX310dn, CX310n, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
80C2SKE
ab € 68,19*
Sonstiges
Lexmark
80C2SME
ab € 98,34*
Sonstiges
Lexmark
80C2SYE
ab € 98,15*
Sonstiges
Lexmark
80C20YE
ab € 64,13*
Sonstiges
Lexmark
80C2SK0
ab € 60,31*
Sonstiges
Lexmark
80C2SY0
ab € 86,12*
Sonstiges
Lexmark
80C20Y0
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.