Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZE500-6 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4645403
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZE50062-R0E0000Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die OEM-Druckmodule der ZE500-Serie zeichnen sich durch einen innovativen Ansatz aus. Bei ihrem Design, das auf umfangreicher Kundenforschung basiert, wurde besonders auf eine einfache Bedienung, Integration und Wartung geachtet. Das an den Kundenbedürfnissen orientierte ZE500-Druckmodul soll einen unterbrechungsfreien Betrieb ablaufkritischer Druck- und Applikationsanwendungen ermöglichen. Das elegante Design des ZE500- Druckmoduls vereinfacht die Wartung und reduziert die Ausfallzeiten enorm. Alle drei Walzen können in wenigen Minuten ausgewechselt werden, ohne dass auf die Elektronik des Druckers zugegriffen werden muss. Die breite Öffnung ermöglicht ein müheloses Reinigen und Auswechseln des Druckkopfs, und durch das modulare Schnellwechsel-Antriebssystem kann der Drucker schneller repariert werden. Routinevorgänge, wie z. B. der Farbbandwechsel, sind einfach und unkompliziert (und für beide Druckbreiten identisch). Die grafische Anzeige kann entfernt und gedreht werden. Diese flexible Positionierung erleichtert die Verwendung und Integration. Die Benutzerfreundlichkeit wurde erheblich verbessert: Das Design ermöglicht eine einfache Integration in Druck- und Applikationsmaschinen und bietet eine erhöhte Staub- und Wasserdichtheit. Erweiterte Schnittstellen und eine verbesserte Softwaresteuerung des Applikatorports erhöhen die Integrationsflexibilität weiter.
Zebra ZE500-6 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (18 cm) - 203 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II
Funktionen
Echtzeit-Uhr
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 305 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Applicator Interface Port
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39
Druckermerkmale
Ausrichtung rechts
Prozessor
Prozessor
133 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (18 cm)
Medientyp
Endlospapier, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
101.6 mm
Max. Druckbreite
168 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
180 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
3810 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.305 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm
Max. Mediengröße
Rolle (18 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (18 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, EN 60950, ICES-003, EN55022 Klasse A, UL 60950 Third Edition, CCC, FCC Part 15, EN 61000-6-2, CSA C22.2 No. 60950 Third Edition
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
43.8 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
17.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x parallel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.029,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.215,38*
€ 5.016,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.179,67*
€ 4.973,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.079,96*
€ 4.855,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.037,70*
€ 4.804,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.029,87*
€ 4.795,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.