Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-507700 Herst.-Nr.: LC123BKBP2DR EAN/GTIN: 5014047563171 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Brother LC123BK - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Blister mit akustischem/elektromagnetischem Alarm - Tintenpatrone - für Brother DCP-J100, J105, J132, J152, J552, J752, MFC-J245, J470, J650, J6520, J6720, J6920 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit akustischem/elektromagnetischem Alarm | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Brother Innobella | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J100, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J4110DW, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J245, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J470DW, MFC-J4710DW, MFC-J650DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW, MFC-J870DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 32,21* | € 33,66* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 32,25* | € 33,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 32,32* | € 33,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 32,50* | € 33,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 33,13* | € 34,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|