Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 502 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4634875
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50F2000
EAN/GTIN:
     0734646433204
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche Kassettenkapazität für den einseitigen Endlosdruck von 1.500 Standardseiten. Kapazitätsangabe gemäß ISO/IEC 19752.
Lexmark 502 - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark MS310, MS410, MS510, MS610
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
45 cm
Transporttiefe
13.6 cm
Transporthöhe
18.2 cm
Transportgewicht
800 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Unison Toner
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS310d, MS310dn, MS410d, MS410dn, MS510dn, MS510dtn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.