Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 602X Besonders hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4634873
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     60F2X00
EAN/GTIN:
     7346464522126
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu 20.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener wert gemäß ISO/IEC 19752.
Lexmark 602X - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte, MX611de, MX611dhe, MX611dte
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
45 cm
Transporttiefe
13.6 cm
Transporthöhe
18.2 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Unison Toner
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte, MX611de, MX611dhe, MX611dte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,80*
Ähnlich
Lexmark
50F0Z00
ab € 39,90*
Ähnlich
Lexmark
60F2H00
ab € 189,53*
Ähnlich
Ampertec
60F2000
ab € 58,00*
Ähnlich
Ampertec
60F2H00
ab € 121,01*
Ähnlich
Ampertec
60F2X00
ab € 139,88*
Ähnlich
Ampertec
50F0Z00
ab € 29,10*
Ähnlich
Lexmark
60F200E
ab € 81,16*
Ähnlich
WhiteBox
60F2000
ab € 29,67*
Ähnlich
WhiteBox
60F2H00
ab € 30,60*
Ähnlich
WhiteBox
60F2X00
ab € 36,50*
Ähnlich
WhiteBox
50F0Z00
ab € 49,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.