| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4634803 Herst.-Nr.: MLT-D119S/ELS EAN/GTIN: 8806085371156 |
| |
|
| | |
| Samsung MLT-D119S - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ML-1610, 1615, 1620, 1625, 2010, 2015, 2510, 2570, 2571; SCX-4321, 4521 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 32.5 cm | | Transporttiefe | 15 cm | | Transporthöhe | 11.8 cm | | Transportgewicht | 1.041 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ML-1610, 1610R, 1615, 1620, 1625, 1625R, 2010, 2010P, 2010PR, 2010R, 2015, 2510, 2570, 2571N ¦ Samsung SCX-4321, 4521F, 4521FG, 4521FL, 4521FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, hp toner schwarz, lasertoner samsung |
| | |
| |